SIEMENS - SIE6ES75901BC000AA0 MOUNTING RAIL 2,000MM (787) - 6ES75901BC000AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2000 mm
Höhe - 155 mm
Materialstärke - 3 mm
Packung
1 ST
EAN
4025515079354
Artikelnummer
SIE6ES75901BC000AA0
Herstellernummer
6ES75901BC000AA0
Hersteller
SIE
Länge:
2000 mm
Höhe:
155 mm
Materialstärke:
3 mm
SIMATIC S7-1500, guida profilata 2000 mm (ca. 78,7 pollici); senza vite di messa a terra, guida profilata integrata per il montaggio della minuteria ad es. morsetti, interruttore automatico e relè da tagliare a misura vite di messa a terra (6ES7590-5AA00-0AA0, 20 pezzi) da ordinare separatamente Le guide profilate SIMATIC sono disponibili in diverse lunghezze per linstallazione diretta nel quadro elettrico o per il taglio alla lunghezza desiderata. Per il corretto collegamento di messa a terra vanno impiegati opportuni morsetti di messa a terra.



