Startseite

SIEMENS - SIE6ES78230BA001BA0 SIMATIC OPC UA S7-1500 SMALL - 6ES78230BA001BA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES78230BA001BA0 SIMATIC OPC UA S7-1500 SMALL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - nein

  • Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - nein

  • Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - nein

  • Konfigurationsfunktion integriert - nein

  • Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4047622450215

Artikelnummer

SIE6ES78230BA001BA0

Herstellernummer

6ES78230BA001BA0

Hersteller

SIE

Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):

nein

Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):

nein

Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):

nein

Konfigurationsfunktion integriert:

nein

Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):

nein

Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):

nein

Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:

nein

Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows NT:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

nein

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

nein

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

ja

Diagnosefunktion integriert:

ja

Auswertefunktion integriert:

nein

Projektierungsfunktion integriert:

nein

Datenerfassungsfunktion integriert:

ja

Kommunikationsfunktion integriert:

ja

Technologische Funktion integriert:

nein

Inbetriebnahmefunktion integriert:

nein

Simulationsfunktion integriert:

nein

Bewegungsfunktion integriert:

nein

Analysefunktion integriert:

nein

Positionierfunktion integriert:

nein

Wartungsfunktion integriert:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

SIMATIC OPC UA S7-1500 Small, Single Runtime License, comprende certificato di licenza per OPC UA Server e OPC UA Client, valido per S7-1500/ET 200 fino a CPU 1513 CPU 1504D, CPU 1505S, incl. F, T, R Derivate *** contenuto: 1 licenza per 1 CPU SIMATIC OPC UA consente lintegrazione di controllori SIMATIC S7-1500 in impianti di automazione secondo Industria 4.0. Laccesso simbolico e sicuro a dati in un SIMATIC S7-1500 è così possibile in modo semplice e performante. Sono supportate le funzioni OPC UA Data Access come OPC UA Server o OPC UA Client. Inoltre sono utilizzabili anche metodi e le cosiddette Companion Specifications. LOPC Unified Architecture (UA) indipendente da produttore e piattaforma è lo standard di comunicazione per Industria 4.0. Grazie alla comunicazione di base TCP/IP è possibile utilizzare OPC UA in tutte le reti Ethernet in funzionamento parallelo con PROFINET. Possono essere accoppiate oltre alla CPU anche altre apparecchiature da campo mediante OPC UA ad es. ai livelli IT.