Startseite

SIEMENS - SIE6ES78331FC020YA5 S7 DISTRIBUTED SAFETY V54 SP5 - 6ES78331FC020YA5

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES78331FC020YA5 S7 DISTRIBUTED SAFETY V54 SP5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - ja

  • Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - nein

  • Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - nein

  • Bausteinbibliothek - integriert

  • Konfigurationsfunktion integriert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169141635

Artikelnummer

SIE6ES78331FC020YA5

Herstellernummer

6ES78331FC020YA5

Hersteller

SIE

Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):

ja

Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):

nein

Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):

nein

Bausteinbibliothek:

integriert

Konfigurationsfunktion integriert:

ja

Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):

ja

Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):

ja

Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:

nein

Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows NT:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

nein

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

nein

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

nein

Diagnosefunktion integriert:

ja

Auswertefunktion integriert:

ja

Projektierungsfunktion integriert:

ja

Datenerfassungsfunktion integriert:

ja

Kommunikationsfunktion integriert:

ja

Technologische Funktion integriert:

nein

Inbetriebnahmefunktion integriert:

ja

Simulationsfunktion integriert:

ja

Bewegungsfunktion integriert:

ja

Analysefunktion integriert:

ja

Positionierfunktion integriert:

nein

Wartungsfunktion integriert:

nein

Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

SIL nach IEC 61508:

3

SIMATIC S7, strumento di programmazione F S7 Distributed Safety V5.4, Floating License per 1 utente, E-SW, SW e documentazione su DVD, classe A, in 3 lingue (de,en,fr), eseguibile su Windows 7 SP1, Windows 10 Professional, Windows 10 Enterprise, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016; sistema operativo a 64 bit necessario; da STEP 7 V5.5 SP1; HW di rif.,S7-300F/400F/WinAC F Engineering di applicazioni orientate alla sicurezza in combinazione con STEP 7 V5.x. I programmi standard e orientati alla sicurezza non solo sono eseguibili sulla stessa CPU, ma possono anche essere creati con gli stessi Engineering Tool. La parte del programma relativa alla sicurezza viene creata con i linguaggi standard KOP e FUP per STEP 7, così come il pacchetto di opzioni S7 Distributed Safety. Per facilitare il lavoro, S7 Distributed Safety fornisce una biblioteca di comandi con blocchi approvati dal TÜV (ad es. arresto di emergenza, comando a due mani, Muting, sorveglianza della porta). Si possono inoltre creare propri blocchi. Ciò semplifica notevolmente la riproducibilità o lampliamento di progetti esistenti. Per la programmazione di applicazioni orientate alla sicurezza con i controllori della nuova generazione S7-1200F, S7-1500F, ET 200SP F-CPU e i Software Controller F S7-1500 è necessario il software di engineering STEP 7 Safety (TIA Portal), con il quale naturalmente si possono programmare anche i sistemi fail-safe S7-300F, S7-400F e SIMATIC WinAC RTX F.