Startseite

SIEMENS - SIE6ES78410CC050YA5 S7 PLCSIM V54, FL, GE/EN/FR/IT/SP - 6ES78410CC050YA5

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES78410CC050YA5 S7 PLCSIM V54, FL, GE/EN/FR/IT/SP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - nein

  • Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - nein

  • Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - nein

  • Bausteinbibliothek - optional

  • Konfigurationsfunktion integriert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169139441

Artikelnummer

SIE6ES78410CC050YA5

Herstellernummer

6ES78410CC050YA5

Hersteller

SIE

Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):

nein

Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):

nein

Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):

nein

Bausteinbibliothek:

optional

Konfigurationsfunktion integriert:

ja

Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):

nein

Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):

nein

Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:

nein

Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows NT:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

nein

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

nein

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

nein

Diagnosefunktion integriert:

ja

Auswertefunktion integriert:

ja

Projektierungsfunktion integriert:

nein

Datenerfassungsfunktion integriert:

ja

Kommunikationsfunktion integriert:

ja

Technologische Funktion integriert:

nein

Inbetriebnahmefunktion integriert:

ja

Simulationsfunktion integriert:

ja

Bewegungsfunktion integriert:

nein

Analysefunktion integriert:

ja

Positionierfunktion integriert:

nein

Wartungsfunktion integriert:

nein

Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

SIMATIC S7, S7-PLCSIM V5.4 Floating License per 1 utente E-SW, SW e documentazione su CD, License Key su chiavetta USB, classe A, in 5 lingue(de,en,fr,es,it) da STEP7 V5.4 SP4 o SP5 o STEP7 V5.5 con o senza SP1, WinXPProf, Win7 Prof/Ultimate, HW di riferimento: PG/PC - - contenuto: set (1x CD + 1x USB) I sistemi di simulazione possono supportare efficacemente lo sviluppo di programmi e il conseguente impiego produttivo. Nel mondo dellautomazione, un ambiente di test simulato, che include controllore e processo, riduce ad esempio i tempi di messa in servizio abbassando così i costi. La possibilità di individuare tempestivamente eventuali errori di programmazione e di ottimizzare singole parti di programma fa sì che i programmi siano subito pronti allimpiego sullimpianto, senza errori e ottimizzati. In caso di modifiche del programma è possibile testare il programma prima di caricarlo nel controllore dellimpianto. PLCSIM è un componente basilare di STEP 7 Professional (TIA Portal).