SIEMENS - SIE6ES78620AC010YA0 S7-SW REDUNDANCY V12, SL - 6ES78620AC010YA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - ja
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - ja
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - nein
Bausteinbibliothek - integriert
Konfigurationsfunktion integriert - nein
Packung
1 ST
EAN
4019169120111
Artikelnummer
SIE6ES78620AC010YA0
Herstellernummer
6ES78620AC010YA0
Hersteller
SIE
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):
ja
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):
ja
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):
nein
Bausteinbibliothek:
integriert
Konfigurationsfunktion integriert:
nein
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):
ja
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):
ja
Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:
ja
Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows NT:
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows XP:
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows ME:
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows CE:
nein
Geeignet für Betriebssystem LINUX:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
nein
Geeignet für Betriebssystem, sonstige:
nein
Diagnosefunktion integriert:
nein
Auswertefunktion integriert:
nein
Projektierungsfunktion integriert:
nein
Datenerfassungsfunktion integriert:
nein
Kommunikationsfunktion integriert:
ja
Technologische Funktion integriert:
nein
Inbetriebnahmefunktion integriert:
nein
Simulationsfunktion integriert:
nein
Bewegungsfunktion integriert:
nein
Analysefunktion integriert:
nein
Positionierfunktion integriert:
nein
Wartungsfunktion integriert:
nein
Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
SIL nach IEC 61508:
ohne


