Startseite

SIEMENS - SIE6ES78620AC010YA1 SIMATIC S7, SW REDUNDANCY V12, CL - 6ES78620AC010YA1

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES78620AC010YA1 SIMATIC S7, SW REDUNDANCY V12, CL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - ja

  • Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - ja

  • Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - nein

  • Bausteinbibliothek - integriert

  • Konfigurationsfunktion integriert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169120128

Artikelnummer

SIE6ES78620AC010YA1

Herstellernummer

6ES78620AC010YA1

Hersteller

SIE

Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):

ja

Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):

ja

Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):

nein

Bausteinbibliothek:

integriert

Konfigurationsfunktion integriert:

nein

Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):

ja

Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):

ja

Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:

ja

Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows NT:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

nein

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

nein

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

nein

Diagnosefunktion integriert:

nein

Auswertefunktion integriert:

nein

Projektierungsfunktion integriert:

nein

Datenerfassungsfunktion integriert:

nein

Kommunikationsfunktion integriert:

ja

Technologische Funktion integriert:

nein

Inbetriebnahmefunktion integriert:

nein

Simulationsfunktion integriert:

nein

Bewegungsfunktion integriert:

nein

Analysefunktion integriert:

nein

Positionierfunktion integriert:

nein

Wartungsfunktion integriert:

nein

Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

SIMATIC S7, SW ridondanza V1.2 Single License per 1 installazione R-SW, senza SW e senza documentazione DOKU, Classe A, in 5 lingue(de,en,fr,es,it) eseguibile in Win95/98/ME/ Windows NT/2000 Prof., HW di riferimento SIMATIC S7-300/400 da CPU 315 Pacchetto software per la configurazione di controllori ad elevata disponibilità su base software.