SIEMENS - SIE6ES78640AC010YX0 S7 EASY MOTION CTRL 21, SL - 6ES78640AC010YX0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Systemkomponente - ja
Enthält Funktionsbausteine für Zählen - nein
Enthält Funktionsbausteine für Redundanz - nein
Enthält Funktionsbausteine für Positionierung - ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein
Packung
1 ST
EAN
4019169119122
Artikelnummer
SIE6ES78640AC010YX0
Herstellernummer
6ES78640AC010YX0
Hersteller
SIE
Systemkomponente:
ja
Enthält Funktionsbausteine für Zählen:
nein
Enthält Funktionsbausteine für Redundanz:
nein
Enthält Funktionsbausteine für Positionierung:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Enthält Funktionsbausteine für Kommunikation:
nein
Enthält Funktionsbausteine für Bushandling:
nein
Enthält Funktionsbausteine für Simulation:
nein
Enthält Funktionsbausteine für Diagnose:
ja
Enthält Funktionsbausteine für Wegerfassung:
ja
Enthält Funktionsbausteine für Teleservice:
nein
Enthält Funktionsbausteine für Regelung:
nein
Enthält Funktionsbausteine für Analogsignale:
nein
Enthält Funktionsbausteine für Antriebe:
ja
Enthält Funktionsbausteine für Motion Control:
ja
Enthält Funktionsbausteine für Zustandgraph:
nein
Enthält Funktionsbausteine für Visualisierung:
nein
Enthält Funktionsbausteine für FUZZY-Control:
nein
Enthält Funktionsbausteine für sonstige Applikationen:
ja
Enthält Funktionsbausteine für Dokumentation:
nein


