Startseite

SIEMENS - SIE6ES78701AA010YA1 S7 DRIVER F CP341,MODBUS MASTER, W/O SW - 6ES78701AA010YA1

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES78701AA010YA1 S7 DRIVER F CP341,MODBUS MASTER, W/O SW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Systemkomponente - ja

  • Enthält Funktionsbausteine für Zählen - nein

  • Enthält Funktionsbausteine für Redundanz - nein

  • Enthält Funktionsbausteine für Positionierung - nein

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169009348

Artikelnummer

SIE6ES78701AA010YA1

Herstellernummer

6ES78701AA010YA1

Hersteller

SIE

Systemkomponente:

ja

Enthält Funktionsbausteine für Zählen:

nein

Enthält Funktionsbausteine für Redundanz:

nein

Enthält Funktionsbausteine für Positionierung:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Enthält Funktionsbausteine für Kommunikation:

ja

Enthält Funktionsbausteine für Bushandling:

ja

Enthält Funktionsbausteine für Simulation:

nein

Enthält Funktionsbausteine für Diagnose:

nein

Enthält Funktionsbausteine für Wegerfassung:

nein

Enthält Funktionsbausteine für Teleservice:

nein

Enthält Funktionsbausteine für Regelung:

nein

Enthält Funktionsbausteine für Analogsignale:

nein

Enthält Funktionsbausteine für Antriebe:

nein

Enthält Funktionsbausteine für Motion Control:

nein

Enthält Funktionsbausteine für Zustandgraph:

nein

Enthält Funktionsbausteine für Visualisierung:

nein

Enthält Funktionsbausteine für FUZZY-Control:

nein

Enthält Funktionsbausteine für sonstige Applikationen:

nein

Enthält Funktionsbausteine für Dokumentation:

nein

SIMATIC S7, MODBUS Master V3.1 Single License per 1 installazione R-SW, senza SW e senza documentazione DOKU, HW Dongle, classe A, in 3 lingue (de, en, fr), eseguibile in STEP 7 da V4.02, HW di riferimento: CP 341 e CP 441-2 Driver per protocollo Modbus con formato messaggio RTU.