SIEMENS - SIE6ES79010BF000AA0 SIMATIC S7 CAVO MPI, 5M - 6ES79010BF000AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 5 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Polzahl - 9
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4019169009577
Artikelnummer
SIE6ES79010BF000AA0
Herstellernummer
6ES79010BF000AA0
Hersteller
SIE
Länge:
5 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Polzahl:
9
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Geeignet für analoge Signale:
nein
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja


