Startseite

SIEMENS - SIE6ES79021AB000AA0 SIMATIC S7/M7, CABLE - 6ES79021AB000AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES79021AB000AA0 SIMATIC S7/M7, CABLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 5 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Polzahl - 9

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169009607

Artikelnummer

SIE6ES79021AB000AA0

Herstellernummer

6ES79021AB000AA0

Hersteller

SIE

Länge:

5 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Polzahl:

9

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

ja

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

nein

Geeignet für digitale Signale:

ja

SIMATIC S7/M7, cavo per accoppiamenti punto a punto RS 232C-RS 232C rispettivamente presa Sub-D a 9 poli lunghezza 5m Accessori per SIMATIC S7