Startseite

SIEMENS - SIE6ES79023AC000AA0 SIMATIC S7/M7, CABLE - 6ES79023AC000AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES79023AC000AA0 SIMATIC S7/M7, CABLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 10 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Polzahl - 15

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169009676

Artikelnummer

SIE6ES79023AC000AA0

Herstellernummer

6ES79023AC000AA0

Hersteller

SIE

Länge:

10 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Polzahl:

15

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

ja

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

nein

Geeignet für digitale Signale:

ja

SIMATIC S7/M7, cavo per accoppiamenti punto a punto RS-422-RS-422 rispettivamente spine Sub-D a 15 poli lunghezza 10m Accessori per SIMATIC S7