SIEMENS - SIE6ES79223BC500AC0 S7-300 FRONT CONN W. SINGLE CORE 2.5 M - 6ES79223BC500AC0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2.5 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Polzahl - 40
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
4025515130550
Artikelnummer
SIE6ES79223BC500AC0
Herstellernummer
6ES79223BC500AC0
Hersteller
SIE
Länge:
2.5 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Polzahl:
40
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Schraubanschluss
Geeignet für analoge Signale:
nein
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja


