Startseite

SIEMENS - SIE6ES79223BC505AC0 S7-300 FRONT CON W. SINGLE CO 2.5 M - 6ES79223BC505AC0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2.5 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Polzahl - 40

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515130574

Artikelnummer

SIE6ES79223BC505AC0

Herstellernummer

6ES79223BC505AC0

Hersteller

SIE

Länge:

2.5 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Polzahl:

40

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Schraubanschluss

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

connettore frontale per SIMATIC S7-300 a 40 poli (6ES7392-1AM00-0AA0) con 40 conduttori singoli 0,5 mm2, conduttori singoli H05V-K, versione con morsetti a vite VPE=5 pezzi L = 2,5 m Il connettore frontale a 40 poli preconfezionato con 40 conduttori singoli del tipo H05V-K, sezione dei conduttori 0,5 mm², con una lunghezza di 2,5 m in esecuzione a vite è previsto per il collegamento ad una unità I/O digitale del SIMATIC S7-300. Questo viene innestato sullunità da cablare al posto del connettore frontale.È così possibile il semplice collegamento dei segnali delle unità I/O digitali in base alla numerazione dei singoli conduttori agli elementi da cablare. Questo modulo connettore frontale con conduttori singoli è parte integrante del collegamento flessibile di SIMATIC TOP connect per il cablaggio di sistema più rapido e più sicuro. Oltre ad un ridotto onere di cablaggio del 50 % è possibile una riduzione significativa delle fonti di errori.