Startseite

SIEMENS - SIE6ES79223BD200UB0 S7-300 FRONT CON W SINGLE COR. 3.2 M UL - 6ES79223BD200UB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3.2 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Polzahl - 20

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515132523

Artikelnummer

SIE6ES79223BD200UB0

Herstellernummer

6ES79223BD200UB0

Hersteller

SIE

Länge:

3.2 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Polzahl:

20

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Schraubanschluss

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

connettore frontale per SIMATIC S7-300 a 20 poli (6ES7392-1AJ00-0AA0) con 20 conduttori singoli AWG 20, conduttori singoli UL / CSA AWM Style 1007/1569 FT2 TR64 versione con morsetti a vite VPE=1 pezzo L = 3.2 m Il connettore frontale a 20 poli preconfezionato con 20 conduttori singoli del tipo approvato UL/CSA, sezione dei conduttori 0,5 mm², con una lunghezza di 3,2 m in esecuzione a vite è previsto per il collegamento ad una unità I/O digitale del SIMATIC S7-300. Questo viene innestato sullunità da cablare al posto del connettore frontale. È così possibile il semplice collegamento dei segnali delle unità I/O digitali in base alla numerazione dei singoli conduttori agli elementi da cablare. Questo modulo connettore frontale con conduttori singoli è parte integrante del collegamento flessibile di SIMATIC TOP connect per il cablaggio di sistema più rapido e più sicuro. Oltre ad un ridotto onere di cablaggio del 50 % è possibile una riduzione significativa delle fonti di errori.