Startseite

SIEMENS - SIE6ES79223BJ000AS0 S7-300 FRONT CONN 40 TO DB50F 8M - 6ES79223BJ000AS0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES79223BJ000AS0 S7-300 FRONT CONN 40 TO DB50F 8M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 8 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Polzahl - 40

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515147688

Artikelnummer

SIE6ES79223BJ000AS0

Herstellernummer

6ES79223BJ000AS0

Hersteller

SIE

Länge:

8 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Polzahl:

40

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Steckerleiste

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Schraubanschluss

Geeignet für analoge Signale:

ja

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

cavo con connettore frontale per SIMATIC S7-300 a 40 poli (6ES7392-1AM00-0AA0) su presa Sub-D a 50 poli per ET200M; 0,14 mm2 lunghezza = 8 m Il cavo di collegamento confezionato, con una sezione dei conduttori di 0,14 mm² e una lunghezza di 8 m, con un connettore frontale a 40 poli per il SIMATIC ET200M in esecuzione a vite e con un connettore D-Sub (presa) a 50 poli alle estremità è previsto per il collegamento al sistema PCS 7 MTA. Questo cavo di collegamento confezionato adduce i segnali degli I/O SIMATIC ai moduli MTA. Questo cavo di collegamento preconfezionato è parte integrante di SIMATIC TOP connect per il cablaggio di sistema più rapido e più sicuro. Oltre ad un ridotto onere di cablaggio è possibile una riduzione significativa delle fonti di errori