Startseite

SIEMENS - SIE6ES79225BD200AC0 S7-1500 FRONT CONN 40CORES H05V-K 3.2 M - 6ES79225BD200AC0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3.2 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Polzahl - 40

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515153283

Artikelnummer

SIE6ES79225BD200AC0

Herstellernummer

6ES79225BD200AC0

Hersteller

SIE

Länge:

3.2 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Polzahl:

40

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Schraubanschluss

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

connettore frontale per SIMATIC S7-1500 a 40 poli (6ES7592-1AM00-0XB0) con 40 conduttori singoli 0,5 mm2 tipo di conduttori H05V-K versione a vite L = 3,2 m Il connettore frontale a 40 poli preconfezionato con 40 conduttori singoli del tipo H05V-K, sezione dei conduttori 0,5 mm², con una lunghezza di 3,2 m in esecuzione a vite è previsto per il collegamento ad una unità I/O digitale del SIMATIC S7-1500. Questo viene innestato sullunità da cablare al posto del connettore frontale. È così possibile il semplice collegamento dei segnali delle unità I/O digitali in base alla numerazione dei singoli conduttori agli elementi da cablare. Questo modulo connettore frontale con conduttori singoli è parte integrante del collegamento flessibile di SIMATIC TOP connectper il cablaggio di sistema più rapido e più sicuro. Oltre ad un ridotto onere di cablaggio del 50 % è possibile una riduzione significativa delle fonti di errori.