SIEMENS - SIE6ES79225BF000UC0 S7-1500 FRONTCONN 40 CORES UL/CSA 5.0 M - 6ES79225BF000UC0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 5 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Polzahl - 40
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
4019169845991
Artikelnummer
SIE6ES79225BF000UC0
Herstellernummer
6ES79225BF000UC0
Hersteller
SIE
Länge:
5 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Polzahl:
40
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Schraubanschluss
Geeignet für analoge Signale:
nein
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja



