Startseite

SIEMENS - SIE6ES79230BE000CB0 CONNECTING CABLE S7 UNSHIELDED 40M - 6ES79230BE000CB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 4 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Polzahl - 16

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515142072

Artikelnummer

SIE6ES79230BE000CB0

Herstellernummer

6ES79230BE000CB0

Hersteller

SIE

Länge:

4 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Polzahl:

16

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Steckerleiste

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Steckerleiste

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

cavo di collegamento non schermato per SIMATIC S7-300/1500 tra modulo connettore e modulo di collegamento 16x0,14 mm2 con connettori IDC, lunghezza = 4,0 m Il cavo tondo a 16 poli (non schermato) con una lunghezza di 4 m è lelemento di collegamento tra modulo connettore frontale e modulo di connessione. Questo cavo preconfezionato consente un flusso di segnali esente da disturbi e sicuro. Risultano così trasparenti anche installazioni complesse che possono essere verificate in brevissimo tempo, ciò facilita in modo particolare la manutenzione e gli ampliamenti. Questo cavo di collegamento confezionato è parte integrante del collegamento completamente modulare di SIMATIC TOP connect per il cablaggio di sistema più rapido e più sicuro. Oltre ad un ridotto onere di cablaggio è possibile una riduzione significativa delle fonti di errori. I sensori e gli attuatori della periferia vengono addotti ai moduli di connessione di SIMATIC TOP connect e da questi, tramite cavo di collegamento e modulo connettore frontale, collegati con il SIMATIC S7-1500.