Startseite

SIEMENS - SIE6ES79548LE030AA0 SIMATIC S7 MEMORY CARD, 12 MB - 6ES79548LE030AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES79548LE030AA0 SIMATIC S7 MEMORY CARD, 12 MB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Speicherart - FLASH EPROM

  • Speichergröße - 12000 kByte

Packung

  • 1 ST

EAN

4047623409021

Artikelnummer

SIE6ES79548LE030AA0

Herstellernummer

6ES79548LE030AA0

Hersteller

SIE

Speicherart:

FLASH EPROM

Speichergröße:

12000 kByte

SIMATIC S7, Memory Card per S7-1x00 CPU/SINAMICS, 3, 3V Flash, 12 Mbyte SIMATIC S7-1200 Basic Controller - flessibile grazie a molteplici possibilit? di comunicazione e SIMATIC S7-1500 Advanced Controller - il pi?? veloce controllore Siemens per l'automazione. Per la famiglia SIMATIC S7-1200/S7-1500 sono offerte SIMATIC Memory Card come accessori opzionali o necessari in diverse grandezze.. 6ES7954-8LE03-0AA0