SIEMENS - SIE6ES79601AA045AA0 S7 CAVO COLLEG. FO P. S7-400H, 1M, - 6ES79601AA045AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Geeignet für analoge Signale - ja
Geeignet für Eingangskarte SPS - ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS - nein
Packung
1 ST
EAN
4019169128070
Artikelnummer
SIE6ES79601AA045AA0
Herstellernummer
6ES79601AA045AA0
Hersteller
SIE
Länge:
1 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Geeignet für analoge Signale:
ja
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
nein
Geeignet für digitale Signale:
ja
SIMATIC S7-400H, cavo Patch FO 1m per modulo di sincronizzazione Accessori per SIMATIC S7-400H
Altro 0018PDF


