Startseite

SIEMENS - SIE6ES79720AB010XA0 SIMATIC S7, DIAGNOSIS-REPEATER - 6ES79720AB010XA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES79720AB010XA0 SIMATIC S7, DIAGNOSIS-REPEATER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 20.4...28.8 V

  • Unterstützt Protokoll für TCP/IP - nein

  • Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - ja

  • Unterstützt Protokoll für MODBUS - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515069256

Artikelnummer

SIE6ES79720AB010XA0

Herstellernummer

6ES79720AB010XA0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung bei DC:

20.4...28.8 V

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Funkstandard UMTS:

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit Potentialtrennung:

ja

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Fronteinbau möglich:

ja

Rack-Montage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

80 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

67.5 mm

SIMATIC S7, Repeater diagnostico per PROFIBUS DP, per la diagnostica online del cavo PROFIBUS, slave a norma DP fino a 12 Mbit/s, grado di protezione IP20 Fast-Connect, tecnica di collegamento Accessori per SIMATIC DP