SIEMENS - SIE6ES79720BA520XA0 PB CONNECTOR, 90 DEGREE, W/O PG SOCKET - 6ES79720BA520XA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 15.8 mm
Höhe - 59 mm
Tiefe - 35.6 mm
Umgebungstemperatur - -40...70 °C
Betriebstemperatur - -25...60 °C
Packung
1 ST
EAN
4025515077299
Artikelnummer
SIE6ES79720BA520XA0
Herstellernummer
6ES79720BA520XA0
Hersteller
SIE
Breite:
15.8 mm
Höhe:
59 mm
Tiefe:
35.6 mm
Umgebungstemperatur:
-40...70 °C
Betriebstemperatur:
-25...60 °C
SIMATIC DP, connettore per PROFIBUS fino a 12 Mbit/s uscita cavo a 90°, tecnica a perforazione di isolante Fast-Connect, senza presa PG 15,8x 59x 35,6mm (LxAxP) Zubehör für SIMATIC DP


