Startseite

SIEMENS - SIE6ES79720BA610XA0 BUS CONNECTOR F PROFIBUS, 35 DEGREE - 6ES79720BA610XA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES79720BA610XA0 BUS CONNECTOR F PROFIBUS, 35 DEGREE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 15.8 mm

  • Höhe - 54 mm

  • Tiefe - 39.5 mm

  • Umgebungstemperatur - -40...70 °C

  • Betriebstemperatur - -25...60 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

4047623406877

Artikelnummer

SIE6ES79720BA610XA0

Herstellernummer

6ES79720BA610XA0

Hersteller

SIE

Breite:

15.8 mm

Höhe:

54 mm

Tiefe:

39.5 mm

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Betriebstemperatur:

-25...60 °C

SIMATIC DP, connettore per PROFIBUS fino a 12 Mbit/s uscita cavo a 35 gradi, tecnica a perforazione di isolante Fast-Connect, senza presa PG 15,8x 54x 39,5mm (LxAxP) Zubehör für SIMATIC DP