SIEMENS - SIE6ES79720BA700XA0 PB CONNECTOR, 90 DEGREE, W/O PG SOCKET - 6ES79720BA700XA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 15.8 mm
Höhe - 72 mm
Tiefe - 36.4 mm
Umgebungstemperatur - -40...70 °C
Betriebstemperatur - -25...60 °C
Packung
1 ST
EAN
4025515080732
Artikelnummer
SIE6ES79720BA700XA0
Herstellernummer
6ES79720BA700XA0
Hersteller
SIE
Breite:
15.8 mm
Höhe:
72 mm
Tiefe:
36.4 mm
Umgebungstemperatur:
-40...70 °C
Betriebstemperatur:
-25...60 °C
SIMATIC DP, connettore per PROFIBUS fino a 12 Mbit/s uscita cavo a 90°, 15,8x 72,2x 36,4mm (LaxAxP), tecnica a perforazione di isolante Fast-Connect, senza presa PG Zubehör für SIMATIC DP


