Startseite

SIEMENS - SIE6ES79720BB520XA0 PB CONNECTOR, 90 DEGREE, WITH PG SOCKET - 6ES79720BB520XA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES79720BB520XA0 PB CONNECTOR, 90 DEGREE, WITH PG SOCKET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 15.8 mm

  • Höhe - 59 mm

  • Tiefe - 35.6 mm

  • Umgebungstemperatur - -40...70 °C

  • Betriebstemperatur - -25...60 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515077305

Artikelnummer

SIE6ES79720BB520XA0

Herstellernummer

6ES79720BB520XA0

Hersteller

SIE

Breite:

15.8 mm

Höhe:

59 mm

Tiefe:

35.6 mm

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Betriebstemperatur:

-25...60 °C

SIMATIC DP, connettore per PROFIBUS fino a 12 Mbit/s uscita cavo a 90°, tecnica a perforazione di isolante Fast-Connect, con presa PG 15,8x 59x 35,6mm (LxAxP) Zubehör für SIMATIC DP