SIEMENS - SIE6ES79720BB610XA0 BUS CONNECTOR F PROFIBUS, 35 DEGREE - 6ES79720BB610XA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 15.8 mm
Höhe - 54 mm
Tiefe - 39.5 mm
Umgebungstemperatur - -40...70 °C
Betriebstemperatur - -25...60 °C
Packung
1 ST
EAN
4047623406884
Artikelnummer
SIE6ES79720BB610XA0
Herstellernummer
6ES79720BB610XA0
Hersteller
SIE
Breite:
15.8 mm
Höhe:
54 mm
Tiefe:
39.5 mm
Umgebungstemperatur:
-40...70 °C
Betriebstemperatur:
-25...60 °C
SIMATIC DP, connettore per PROFIBUS fino a 12 Mbit/s uscita cavo a 35 gradi, tecnica a perforazione di isolante Fast-Connect, con presa PG 15,8x 54x 39,5mm (LxAxP) Zubehör für SIMATIC DP


