Startseite

SIEMENS - SIE6ES79720BB700XA0 PB CONNECTOR, 90 DEGREE, WITH PG SOCKET - 6ES79720BB700XA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES79720BB700XA0 PB CONNECTOR, 90 DEGREE, WITH PG SOCKET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 15.8 mm

  • Höhe - 72 mm

  • Tiefe - 36.4 mm

  • Umgebungstemperatur - -40...70 °C

  • Betriebstemperatur - -25...60 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515080749

Artikelnummer

SIE6ES79720BB700XA0

Herstellernummer

6ES79720BB700XA0

Hersteller

SIE

Breite:

15.8 mm

Höhe:

72 mm

Tiefe:

36.4 mm

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Betriebstemperatur:

-25...60 °C

SIMATIC DP, connettore per PROFIBUS fino a 12 Mbit/s uscita cavo a 90°, 15,8x 72,2x 36,4mm (LaxAxP), tecnica a perforazione di isolante Fast-Connect, con presa PG Zubehör für SIMATIC DP