Startseite

SIEMENS - SIE6FX30025CL021AF0 POWER CABLE, PREASSEMBLED - 6FX30025CL021AF0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6FX30025CL021AF0 POWER CABLE, PREASSEMBLED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076596728

Artikelnummer

SIE6FX30025CL021AF0

Herstellernummer

6FX30025CL021AF0

Hersteller

SIE

cavo di potenza confezionato 4x 1,5, per motore S-1FL6 HI 400 V con V70/V90 grandezza costruttiva AA e MOTION-CONNECT 300 nessun UL per connettore lato motore Dmax=8,1mm lunghezza (m)=5 m versione con connettore diritto lato motore Cavi confezionati con tecnica di collegamento MOTION-CONNECT 300 per il servomotore SIMOTICS S-1FL6. Il cavo di potenza fa parte della tecnica di collegamento MOTION-CONNECT 300 tra il servoconvertitore SINAMICS V90 e il servomotore SIMOTICS S-1FL6. Il cavo è disponibile in diverse lunghezze da 3 m a 20 m. SINAMICS - la famiglia di azionamenti omogenea per ogni campo dimpiego.