Startseite

SIEMENS - SIE6GK15000FC10 PB FC RS 485 PLUG 180 - 6GK15000FC10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 16 mm

  • Höhe - 62 mm

  • Tiefe - 34.5 mm

  • Umgebungstemperatur - -25...80 °C

  • Betriebstemperatur - -40...70 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515076230

Artikelnummer

SIE6GK15000FC10

Herstellernummer

6GK15000FC10

Hersteller

SIE

Breite:

16 mm

Höhe:

62 mm

Tiefe:

34.5 mm

Umgebungstemperatur:

-25...80 °C

Betriebstemperatur:

-40...70 °C

PROFIBUS FC RS 485 Plug 180 connettore PROFIBUS con connettore FastConnect con uscita cavi assiale per PC industriale, SIMATIC OP, OLM; velocità di trasmissione: 12 Mbit/s, con resistenza terminale con funzione di sezionamento, custodia in plastica. SIMATIC NETConnettore di bus PROFIBUS FC RS485Plug 180, connettore PB, connessione FastConnect