Startseite

SIEMENS - SIE6GK15614AA02 COMMUNICATION PROCESSOR CP 5614 A3 - 6GK15614AA02

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6GK15614AA02 COMMUNICATION PROCESSOR CP 5614 A3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Anzahl der 100 Mbps SC-Ports - 0

  • Ethernet - nein

  • Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169250931

Artikelnummer

SIE6GK15614AA02

Herstellernummer

6GK15614AA02

Hersteller

SIE

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

0

Ethernet:

nein

Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps ST-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

0

Anzahl der 10 Gbit SC-Ports (SR):

0

Anzahl der sonstigen Ports:

2

Höhe:

107 mm

Breite:

18 mm

Tiefe:

125 mm

processore di comunicazione CP 5614 A3, scheda PCI (32 bit; 3,3/5V; 33/66MHz); con interfaccia master e slave per collegamento a PROFIBUS; incl. tool di progettazione e DP Base Software: DP-RAM interfaccia per master DP; incl. protocollo PG e FDL; licenza singola per 1 installazione, Runtime Software, classe A; software e manuali elettronici su DVD; in 2 lingue (de, en); per il supporto del sistema operativo vedere SIMATIC NET Software. SIMATIC NETPC industrialiCP 5614 A3