SIEMENS - SIE6GK19010DB106AA0 IE M12 PLUG PRO M12 PLUG CONNECTOR - 6GK19010DB106AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Umgebungstemperatur - -40...80 °C
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Art der Verriegelung - Verschraubung
Schutzart (IP), montiert - IP67
Packung
1 ST
EAN
4019169851398
Artikelnummer
SIE6GK19010DB106AA0
Herstellernummer
6GK19010DB106AA0
Hersteller
SIE
Umgebungstemperatur:
-40...80 °C
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Schutzart (IP), montiert:
IP67
IE M12 Plug PRO M12 connettore con robusta custodia in metallo e tecnica di collegamento rapido, 180° uscita cavo (D-coded) 1 confezione=1 pezzo per SCALANCE X208 PRO e ET 200 PRO PN. SIMATIC NETIE M12 Plug PRO (PROFINET)IE FC M12 Plug PRO, connettore M12, uscita cavo a 180°, D-coded, 1 pz.