Startseite

SIEMENS - SIE6GK19010DB106AA8 IE M12 PLUG PRO M12 PLUG CONNECTOR - 6GK19010DB106AA8

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6GK19010DB106AA8 IE M12 PLUG PRO M12 PLUG CONNECTOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Umgebungstemperatur - -40...80 °C

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Art der Verriegelung - Verschraubung

  • Schutzart (IP), montiert - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169851404

Artikelnummer

SIE6GK19010DB106AA8

Herstellernummer

6GK19010DB106AA8

Hersteller

SIE

Umgebungstemperatur:

-40...80 °C

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Schutzart (IP), montiert:

IP67

IE M12 Plug PRO M12 connettore con robusta custodia in metallo e tecnica di collegamento rapido, 180° uscita cavo (D-coded) 1 confezione=8 pezzi per SCALANCE X208 PRO e ET 200 PRO PN. SIMATIC NETIE M12 Plug PRO (PROFINET)IE FC M12 Plug PRO, connettore M12, uscita cavo a 180°, D-coded, 8 pz.