SIEMENS - SIE6GK19010DB206AA0 IE FC M12 PLUG PRO 2X2 - 6GK19010DB206AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Umgebungstemperatur - -40...85 °C
Verschmutzungsgrad - 2
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Art der Verriegelung - Verschraubung
Schutzart (IP), montiert - IP65/IP67
Packung
1 ST
EAN
4019169852333
Artikelnummer
SIE6GK19010DB206AA0
Herstellernummer
6GK19010DB206AA0
Hersteller
SIE
Umgebungstemperatur:
-40...85 °C
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Schutzart (IP), montiert:
IP65/IP67
Industrial Ethernet FastConnect M12 Plug PRO 2x2 connettore M12 con robusta custodia in metallo e tecnica di collegamento FC, con uscita cavo assiale (D-coded) 1 confezione=1 pezzo per SCALANCE X208 PRO e ET 200 PRO PN. SIMATIC NETIE FC M12 Plug PRO (PROFINET)IE FC M12 Plug PRO 2 x 2, connettore M12, uscita cavo assiale, D-coded, 1 pz.