Startseite

SIEMENS - SIE6GK19011BB102AE0 IE FC RJ45 PLUG 180 2X2 - 6GK19011BB102AE0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6GK19011BB102AE0 IE FC RJ45 PLUG 180 2X2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 13.7 mm

  • Höhe - 16 mm

  • Tiefe - 55 mm

  • Umgebungstemperatur - -40...85 °C

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169404211

Artikelnummer

SIE6GK19011BB102AE0

Herstellernummer

6GK19011BB102AE0

Hersteller

SIE

Breite:

13.7 mm

Höhe:

16 mm

Tiefe:

55 mm

Umgebungstemperatur:

-40...85 °C

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Art der Verriegelung:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Schutzart (IP), montiert:

IP20

Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, connettore RJ45 (10/100 Mbit/s) con robusta custodia in metallo e tecnica di collegamento FC, per cavo IE FC 2x 2; uscita cavo a 180° 1 confezione = 50 pezzi. SIMATIC NETIE FC RJ45 Plug 180 (2 x 2)IE FCRJ45 Plug 180, connettore RJ45 con tecnica di collegamento FC, a 180°, 50 pz.