SIEMENS - SIE6GK19011BB300AB0 IE FC RJ45 PLUG 145 2X2 - 6GK19011BB300AB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 13.9 mm
Höhe - 16 mm
Tiefe - 55.6 mm
Umgebungstemperatur - -40...85 °C
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4019169851442
Artikelnummer
SIE6GK19011BB300AB0
Herstellernummer
6GK19011BB300AB0
Hersteller
SIE
Breite:
13.9 mm
Höhe:
16 mm
Tiefe:
55.6 mm
Umgebungstemperatur:
-40...85 °C
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Art der Verriegelung:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 145 2x 2, connettore RJ45 (10/100 Mbit/s) con robusta custodia in metallo e tecnica di collegamento FC, per cavo IE FC 2x 2; uscita cavo a 145° 1 confezione = 10 pezzi. SIMATIC NETIE FC RJ45 Plug 145 (2 x 2)IE FCRJ45 Plug 145 2x2, connettore RJ45 con tecnica di collegamento FC, 145°, 10 pz.