SIEMENS - SIE6GK19050CA00 ECOFAST HYBRID PLUG 180 - 6GK19050CA00
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 27 mm
Höhe - 27 mm
Tiefe - 71 mm
Umgebungstemperatur - -40...80 °C
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4019169401968
Artikelnummer
SIE6GK19050CA00
Herstellernummer
6GK19050CA00
Hersteller
SIE
Breite:
27 mm
Höhe:
27 mm
Tiefe:
71 mm
Umgebungstemperatur:
-40...80 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP), montiert:
IP65/IP67
PROFIBUS ECOFAST Hybrid Plug 180 (ECOFAST Cu); 2x Cu; 4x1,5 mm2 Cu inserto maschio connettore Hanbrid 1 confezione=5 pezzi. SIMATIC NETPB ECOFAST Hybrid Plug 180PB ECOFAST Hybrid Plug 180 (ECOFAST Cu), 2x Cu, 4x 1,5 mm² Cu, inserto maschio


