Startseite

SIEMENS - SIE6GK19050EA00 M12-CONNECTOR - 6GK19050EA00

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6GK19050EA00 M12-CONNECTOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Umgebungstemperatur - -40...80 °C

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schneidklemmanschluss

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169401999

Artikelnummer

SIE6GK19050EA00

Herstellernummer

6GK19050EA00

Hersteller

SIE

Kontaktausführung:

Stift

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Umgebungstemperatur:

-40...80 °C

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schneidklemmanschluss

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Schutzart (IP), montiert:

IP65/IP67

connettore terminale M12 per ET 200 con uscita cavo assiale per il confezionamento sul campo, inserto maschio, 1 confezione=5 pezzi. SIMATIC NETConnettore PB M12Connettore PB M12 per ET 200 con uscita cavo assiale, inserto maschio