SIEMENS - SIE6GK19050EA10 PB FC M12 PLUG PRO M12 - 6GK19050EA10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Umgebungstemperatur - -40...85 °C
Verschmutzungsgrad - 2
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Art der Verriegelung - Verschraubung
Schutzart (IP), montiert - IP65/IP67
Packung
1 ST
EAN
4019169852319
Artikelnummer
SIE6GK19050EA10
Herstellernummer
6GK19050EA10
Hersteller
SIE
Umgebungstemperatur:
-40...85 °C
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Schutzart (IP), montiert:
IP65/IP67
PROFIBUS FC M12 Plug PRO connettore M12 con robusta custodia in metallo e tecnica di collegamento FC, con uscita cavo assiale, per limpiego con ET 200 PRO inserto maschio (B-coded) 1 confezione=5 pezzi. SIMATIC NETPB FC M12 Plug PROPB FC M12 Plug PRO, connettore con tecnica di collegamento FC, inserto maschio, 5 pz.