Startseite

SIEMENS - SIE6GK19050EA106AA0 PB FC M12 PLUG PRO - 6GK19050EA106AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6GK19050EA106AA0 PB FC M12 PLUG PRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Umgebungstemperatur - -40...85 °C

  • Verschmutzungsgrad - 2

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Art der Verriegelung - Verschraubung

  • Schutzart (IP), montiert - IP65/IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169855457

Artikelnummer

SIE6GK19050EA106AA0

Herstellernummer

6GK19050EA106AA0

Hersteller

SIE

Umgebungstemperatur:

-40...85 °C

Verschmutzungsgrad:

2

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Schutzart (IP), montiert:

IP65/IP67

PROFIBUS FC M12 Plug PRO connettore M12 con robusta custodia in metallo e tecnica di collegamento FC, con uscita cavo assiale, per limpiego con ET 200 PRO inserto maschio (B-coded) 1 confezione = 1 pezzo. SIMATIC NETPB FC M12 Plug PROPB FC M12 Plug PRO, connettore tecnica di collegamento FC, inserto maschio, 1 pz.