Startseite

SIEMENS - SIE6GK19050EB10 PB FC M12 CABLE CONNECTOR PRO - 6GK19050EB10

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6GK19050EB10 PB FC M12 CABLE CONNECTOR PRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Umgebungstemperatur - -40...85 °C

  • Verschmutzungsgrad - 2

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Art der Verriegelung - Verschraubung

  • Schutzart (IP), montiert - IP65/IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169852326

Artikelnummer

SIE6GK19050EB10

Herstellernummer

6GK19050EB10

Hersteller

SIE

Umgebungstemperatur:

-40...85 °C

Verschmutzungsgrad:

2

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Schutzart (IP), montiert:

IP65/IP67

PROFIBUS FC M12 Cable Connector PRO, connettore M12 con robusta custodia in metallo e tecnica di collegamento FC, con uscita cavo assiale, per limpiego con ET 200 PRO inserto femmina (B-coded) 1 confezione=5 pezzi. SIMATIC NETPB FC M12 Cable Connector PROPB FC M12 Cable Connector PRO, connettore con tecnica di collegamento FC, inserto femmina, 5 pz.