SIEMENS - SIE6GK19050EB106AA0 PB FC M12 CABLE CONNECTOR PRO - 6GK19050EB106AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Umgebungstemperatur - -40...85 °C
Verschmutzungsgrad - 2
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Art der Verriegelung - Verschraubung
Schutzart (IP), montiert - IP65/IP67
Packung
1 ST
EAN
4019169855464
Artikelnummer
SIE6GK19050EB106AA0
Herstellernummer
6GK19050EB106AA0
Hersteller
SIE
Umgebungstemperatur:
-40...85 °C
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Schutzart (IP), montiert:
IP65/IP67
PROFIBUS FC M12 Cable Connector PRO, connettore M12 con robusta custodia in metallo e tecnica di collegamento FC, con uscita cavo assiale, per limpiego con ET 200 PRO inserto femmina (B-coded) 1 confezione = 1 pezzo. SIMATIC NETPB FC M12 Cable Connector PROPB FC M12 Cable Connector PRO, connettore con tecnica di collegamento FC, inserto femmina, 1 pz.