Startseite

SIEMENS - SIE6GK19050ED00 M12-TERMINATING CONNECTOR - 6GK19050ED00

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6GK19050ED00 M12-TERMINATING CONNECTOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Umgebungstemperatur - -40...80 °C

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Art der Verriegelung - Verschraubung

  • Schutzart (IP), montiert - IP65/IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169852166

Artikelnummer

SIE6GK19050ED00

Herstellernummer

6GK19050ED00

Hersteller

SIE

Umgebungstemperatur:

-40...80 °C

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Schutzart (IP), montiert:

IP65/IP67

connettore di chiusura M12 per ET 200 con combinazione di resistenze di chiusura integrate per PB, inserto femmina, 1 confezione=5 pezzi. SIMATIC NETConnettore di terminazione PB M12Connettore di chiusura bus M12 per ET 200, combinazione resistenza terminale per PB, inserto femmina, 5 pz.