Startseite

SIEMENS - SIE6GK19050FB00 7/8 CONNECTOR - 6GK19050FB00

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6GK19050FB00 7/8 CONNECTOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Umgebungstemperatur - -40...80 °C

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Art der Verriegelung - Verschraubung

  • Schutzart (IP), montiert - IP65/IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169402033

Artikelnummer

SIE6GK19050FB00

Herstellernummer

6GK19050FB00

Hersteller

SIE

Kontaktausführung:

Buchse

Umgebungstemperatur:

-40...80 °C

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Schutzart (IP), montiert:

IP65/IP67

connettore terminale 7/8 per ET 200, con uscita cavo assiale per il confezionamento sul campo, inserto femmina 1 confezione=5 pezzi. SIMATIC NETConnettore 7/8Connettore da 7/8, uscita cavo assiale, per ET 200, inserto femmina