Startseite

SIEMENS - SIE6GK50041BD001AB2 SIMATIC NET SCALANCE XB004-1 - 6GK50041BD001AB2

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6GK50041BD001AB2 SIMATIC NET SCALANCE XB004-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169853910

Artikelnummer

SIE6GK50041BD001AB2

Herstellernummer

6GK50041BD001AB2

Hersteller

SIE

SCALANCE XB004-1 unmanaged Industrial Ethernet Switch per 10/100 Mbit/s; per la configurazione di piccole strutture a stella e strutture lineari; diagnostica LED, IP20, AC/DC 24V alimentazione di tensione, con 4x 10/100 Mbit/s Twisted Pair Ports con prese RJ45; 1 x 100 Mbit/s Multimode porta a fibre ottiche con presa SC; manuale disponibile come download . SCALANCE XB004-1 unmanaged switch compatto, 4x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s, 1x multimode SC da 100 Mbit/s per piccole reti IE. Impiego nel quadro elettrico/nella cassetta di comando per la realizzazione economica di piccole reti IE. Funzionali, compatti e adatti alluso industriale: gli switch SCALANCE X-B004-1 offrono sempre lo switch Compact Ethernet giusto per garantire una semplice interconnessione di macchine in rete. Grazie a varianti che possono avere da 5 a 8 porte è possibile realizzare senza problemi anche trasmissioni dati nellordine dei gigabit. I Compact Switch Module (CSM) permettono di realizzare un collegamento economico ai controllori SIMATIC e quindi lintegrazione delle macchine negli impianti esistenti. Con i nostri switch unmanaged e CSM robusti e facili da utilizzare, è possibile creare reti Industrial Ethernet a costi vantaggiosi.