SIEMENS - SIE6GK50050BA001AB2 SIMATIC NET SCALANCE XB005 - 6GK50050BA001AB2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4019169853903
Artikelnummer
SIE6GK50050BA001AB2
Herstellernummer
6GK50050BA001AB2
Hersteller
SIE
SCALANCE XB005 unmanaged Industrial Ethernet Switch per 10/100 Mbit/s; per la configurazione di piccole strutture a stella e strutture lineari; diagnostica LED, IP20, AC/DC 24V alimentazione di tensione, con 5x 10/100 Mbit/s Twisted Pair Ports con prese RJ45; manuale disponibile come download . SCALANCE XB005 unmanaged switch compatto, 5x RJ45 da 10/100 Mbit/s per piccole reti IE. Funzionali, compatti e adatti alluso industriale: gli switch SCALANCE X-B005 offrono sempre lo switch Compact Ethernet giustoper garantire una semplice interconnessione di macchine in rete. Grazie a varianti che possono avere da 5 a 8 porte è possibile realizzare senza problemi anche trasmissioni dati nellordine dei gigabit. I Compact Switch Module (CSM) permettono di realizzare un collegamento economico ai controllori SIMATIC e quindi lintegrazione delle macchine negli impianti esistenti. Con i nostri switch unmanaged e CSM robusti e facili da utilizzare, è possibile creare reti Industrial Ethernet a costi vantaggiosi.