SIEMENS - SIE6GK52080BA002AB2 SIMATIC NET SCALANCE XB208

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4047622178324
Artikelnummer
SIE6GK52080BA002AB2
Herstellernummer
6GK52080BA002AB2
Hersteller
SIE
SCALANCE XB208 manageable Layer 2 IE Switch 8x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s 1x porta di console; LED di diagnostica alimentazione di tensione ridondante certificato IEC 62443-4-2; campo di temp. 0°C ... +60°C; montaggio su guida profilata; PROFINET predefinito. SCALANCE XB208 managed, box switch di Layer 2, 8x RJ45 da 10/100 Mbit/s per PROFINET ed EtherNet/IP, default: applicazioni PROFINET ed EtherNet/IP. Indicato per numerose applicazioni: Lo SCALANCE XB208 offre unampia varietà di switch Ethernet altamente performanti in diverse varianti: dagli switch Gigabit agli switch robusti per i requisiti dellautomazione discreta e di processo. I potenti switch Gigabit SCALANCE XB208 sono stati sviluppati per rispondere ai difficili requisiti delle reti negli ambienti industriali. Grazie allhardware potente e alle funzioni avanzate, assicurano uninfrastruttura di rete affidabile e scalabile per qualsiasi applicazione. Realizzazione semplice e affidabile di molte applicazioni industriali.