SIEMENS - SIE6GK53201BD002AA3 SCALANCE X320-1FE - 6GK53201BD002AA3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4019169193900
Artikelnummer
SIE6GK53201BD002AA3
Herstellernummer
6GK53201BD002AA3
Hersteller
SIE
SCALANCE X320-1FE managed IE Switch, 20x 10/100 Mbit/s RJ45, 1x 100 Mbit/s SC diagnostica LED porta Multimode, contatto di segnalazione errore con pulsante Select/Set, PROFINET IO Device, Network Management, manager di ridondanza integrato, Office Features (RSTP, VLAN, IGMP,..) C-PLUG nella dotazione di fornitura . SCALANCE X320-1FE managed, switch compatto di Layer 2, 20x RJ45 da 10/100 Mbit/s, 1x multimode SC da 100 Mbit/s per la strutturazione di grandi reti dimpianto. Installazione in quadri elettrici per la realizzazione di reti commutate ad elevata disponibilità, con molteplici possibilità di diagnostica e velocità di trasmissione elevate. Switch per quadro elettrico SCALANCE X310-1FE flessibile e salvaspazio: la prossima generazione di reti industriali combina OT e IT per una produzione più flessibile e sicura. I nostri switch Ethernet SCALANCE X-300 come dispositivi compatti o come switch a 19 per il quadro elettrico assicurano un elevato livello di funzionalità e flessibilità con Industrial Edgee, in futuro, anche con Time-Sensitive Networking (TSN). Scoprite i molteplici vantaggi della nostra serie di apparecchi SCALANCE X-300: dagli switch per il quadro elettrico da utilizzare negli ambienti industriali agli switch Ethernet in design compatto, fino agli switch per le condizioni industriali più gravose: con SCALANCE X320-1FE si trova sempre il giusto switch per numerose applicazioni.


