SIEMENS - SIE6GK54080GA008AP2 PORT EXTENDER PE408 - 6GK54080GA008AP2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4047622140994
Artikelnummer
SIE6GK54080GA008AP2
Herstellernummer
6GK54080GA008AP2
Hersteller
SIE
PE408 Port Extender per SCALANCE XM-400 managed modular IE Switch; ampliamento di 8x RJ45 10/100/1000 Mbit/s. PE408 Port Extender, 8x RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s per lampliamento di SCALANCE XM-400Per lampliamento flessibile degli switch modulari.Notevolerisparmio di costi grazie al sistema modulare e allampliamento delle porte con SCALANCE XM-400: la realizzazione di reti IE elettriche nonché la topologia di rete e il tipo di porta sono facilmente adattabili con il sistema modulare alla struttura dellimpianto, offrendo possibilità di ampliamento in ogni momento. Rete industriale omogenea per dati, voce e video. Montaggio senza attrezzi di un Port Extender sullapparecchiatura di base o su un ulteriore Port Extender. Elevata performance con porte Gigabit.Port Extender, ampliamento con 8x RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s.Il sistema è completato da FC FO Plugs e valigia per il confezionamento in proprio di cavi in fibra ottica (LC) per il montaggio sul posto, set di connettori MM FO BFOC e SC, connettori RJ45, blocco morsetti per contatto di segnalazione, vite di fissaggio e diverse varianti di connettori e cavi FastConnect (anche preconfezionati) con attrezzo spelafili.DPMD_ACK236_001_000_1002400DPMD_ACK238_001_000_1002400


