SIEMENS - SIE6GK54088GS002AM2 SCALANCE XM408-8C - 6GK54088GS002AM2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4047622140963
Artikelnummer
SIE6GK54088GS002AM2
Herstellernummer
6GK54088GS002AM2
Hersteller
SIE
SCALANCE XM408-8C; managed modular IE Switch; 8x RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s; 8x 100/1000 Mbit/s SFP; comprende 8 porte Combo; 8 porte in totale utilizzabili; ampliabile a 24 elettriche o ottiche; montaggio: guida DIN/profilata S7, PROFINET IO Device; funzioni di ridondanza; Office Features (RSTP, VLAN, IGMP,..); C-PLUG nella dotazione di fornitura; layer 3 disponibile con Key-Plug . SCALANCE XM408-4C managed, switch modulare di Layer 2, 8x porte RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s, 8x porte SFP da 100/1000 Mbit/s, con 8 porte combo per reti dimpianto flessibili e altamente performanti. Benvenuti nel mondo degli switch per il quadro elettrico ad alte prestazioni SCALANCE XM408-4C. Elevato numero di porte, elevata velocità di trasmissione, supporto della fibra ottica, conduttori in rame e trasmissione Power over Ethernet: I nostri switch di Layer 2 SCALANCE XM408-4C offrono una maggiore flessibilità per le reti e rispondono ai requisiti sempre maggiori delle reti di comunicazione. Grazie alla funzione opzionale di switching di Layer 3, la rete può essere realizzata specificamente per la rispettiva applicazione. I rispettivi Port Extender consentono di aumentare fino a 24 il numero di porte degli apparecchi di base. Lo SCALANCE XM408-4C è la soluzione ideale per i requisiti di rete più severi.


