SIEMENS - SIE6GK57221FC000AA0 SCALANCE W722-1 RJ45 - 6GK57221FC000AA0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Übertragungsrate - 150 Mbit/s
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports - 1
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports - 0
Breite - 50 mm
Höhe - 114 mm
Packung
1 ST
EAN
4047622155141
Artikelnummer
SIE6GK57221FC000AA0
Herstellernummer
6GK57221FC000AA0
Hersteller
SIE
Max. Übertragungsrate:
150 Mbit/s
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
1
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
0
Breite:
50 mm
Höhe:
114 mm
Tiefe:
74 mm
Anzahl der Benutzer:
28
IWLAN Client, SCALANCE W722-1, RJ45, 1 interfaccia radio, 1 collegamento antenna R-SMA, iFeatures Support IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5 GHz, data rate lordo 150 Mbit/s, 1x RJ45 max. 100 Mbit/s, DC 24 V, blocco morsetti, IP20, 0... +55 °C, WPA2/802.11i/e, osservare le omologazioni nazionali! ID-Cert: ELN-W1-RJ-E1, dotazione di fornitura: manuali su CD-ROM, tedesco/inglese, 1x blocco morsetti; per lesercizio fuori da USA/Israele . SCALANCE W722-1 RJ45 1x interfaccia radio, 1x collegamento per antenna R-SMA, iPCF-MC, supporto iFeatures IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5GHz, data rate lordo 150 Mbit/s, 1x RJ45, max. 100 Mbit/s, DC 24 V, blocco morsetti, IP20, per il funzionamento fuori da USA/Israele. per la gestione del collegamento radio con funzioni sviluppate appositamente per lindustria (PCF/PCF-MC) di unapparecchiatura collegata con connessione Industrial Ethernet. 1 pezzo.le apparecchiature sono adatte sia per limpiego nel quadro elettrico sia senza quadro elettrico in ambiente interno.Mediante funzioni sviluppate appositamente per lindustria è possibile una comunicazione wireless sicura tramite PROFINET con PROFIsafe fino a 150 Mbit/s. Integrazione di impianti industriali in infrastrutture WLAN, sostituzione economicamente vantaggiosa di linee cavi, forma costruttiva leggera e compatta per limpiego efficiente su sistemi di trasporto automatici (AGV). Compatto e salvaspazio nel quadro elettrico, perché installabile direttamente vicino al SIMATIC ET 200SP. Particolarmente a prova di futuro grazie alla conformità con lo standard WLAN IEEE 802.11 riconosciuto a livello mondiale. Traffico dati prevedibile (funzionamento deterministico) e tempi di risposta definiti sul canale radio. Comunicazione PROFINET per requisiti di real-time e ridondanza, nonché trasmissionedei dati relativi alla sicurezza tramite PROFIsafe. Semplice gestione tramite Web Server e SNMP. Inoltre risparmio di costi utilizzando ununica rete radio.Della gamma completa di accessori fanno parte un ampio portafoglio di antenne, connettori, attrezzi spelafili, accessori di montaggio e di tecnica di cablaggio che completano il sistema.


